タジマツール(TJMデザイン)
キーコンベ
(1件のレビュー)
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途
長さ測定用
テープ幅(mm)
6
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル目盛
材質(テープ)
S50C
材質(バネ)
SK85
内容量
1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13268379
KC-10
1
¥
870
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
13268388
KC-20
2
¥
1,150
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
13268397
KC-30
3
¥
1,400
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください