曜日別特売

ピエクレックス マスク

ピエクレックス マスク - PIECLEXピエクレックス マスク - PIECLEXピエクレックス マスク - PIECLEXピエクレックス マスク - PIECLEXピエクレックス マスク - PIECLEXピエクレックス マスク - PIECLEXピエクレックス マスク - PIECLEXピエクレックス マスク - PIECLEX

「電気」の村田製作所と「繊維」の帝人フロンティアが共同開発した新素材「PIECLEX」を使用した次世代抗菌マスクです。
人の動きを電気エネルギーへと変える繊維をマスク外側に採用し、装着者の動きによって発生する電気の力で菌を減らすため、人体に有害な抗菌剤を一切使用しません。
マスク内側はテイジンの高機能素材を採用し、吸水速乾性に優れ蒸れにくく柔らかく快適な着け心地を実現しています。
マスクの縁はナノフロントを使用。高いグリップ力を発揮し肌にフィットします。
花粉を通しにくい設計で花粉捕集率95%です。
洗濯して繰り返し使用可能です。

用途花粉・風邪・埃などの対策として材質本体:ポリ乳酸、ポリエステル、ポリウレタン、耳掛け:ポリエステル、ポリウレタン、アジャスター:ナイロン樹脂形状立体型サイズフリーサイズ(耳掛けアジャスター付き)入数(枚)1対象風邪・花粉・ほこり・ウイルスひもタイプ耳掛け内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13270165-ホワイト
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
13270174-グレー
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする