ぞうきんが使えるフローリングワイパーN

ぞうきんが使えるフローリングワイパーN - CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーN - CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーN - CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーN - CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーN - CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーN - CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーN - CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーN - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

ぞうきんもシートも両方使える。
マイクロファイバークロス付き。
グリップ・ハンドルは抗菌加工で清潔。クッションはエラストマー製で耐久性抜群!
伸縮ハンドルで収納もコンパクト。

付属品マイクロファイバークロス材質グリップ:ポリエチレン(抗菌加工)、 ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、プレート:ポリプロピレン、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー、クロス:ポリエステル・ナイロン (抗菌防臭加工)質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×685-1145繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13270759-
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13270759
2025-06-30
用途: 洗車
飲食業

背の高いキッチンカーの洗車時に使用。ツメがしっかりタオルをホールドしてくれ、タオルがズレることなく作業出来ました。

2024-09-02
用途: フローリング清掃/WAX施工

今までは作業中にパッドが取れてしまうことが多々あり結構イライラしていましたが、こちらはW保持機構があるため外れることがなくなりストレスフリーになりました。やはり業務で使うものはしっかりとした物を選ぶべきですね。

対象商品 : 13270759
2024-03-01
用途: 専用がいい
製造業

通常のものにウエスを挟んで使用してもすぐ外れてイライラするけど専用品だと厚手のタオルぞうきんを挟んでもOKなのでやっぱり専用品が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする