CONDOR(山崎産業)
物干し ウイング クローム
飲食店やホテルに。
折りたたみ式でコンパクトに収納。
仕様
折りたたみ
材質
スチールクロームメッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
干す量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13270768
-
C-45
3.8
520×910×810
タオル20枚
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
13270777
-
C-60
4.7
665×905×805
タオル28枚
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください