CONDOR(山崎産業)
フロアラボ フローリングワイパー
全面で汚れをかきとるラウンド&Wクッション構造。 着塵力は約1.5倍!
付属品
シート3枚入
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13270786
-
N-300
400
260×100×710-1165
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
13270795
-
300
425
260×100×1125
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください