CONDOR(山崎産業)
フロアラボ ハイマジックウェットモップ
超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。
寸法(cm)
拭き:13×26
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13270820
-
N-300
330
260×140×705-1160
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
13270829
-
300
355
260×140×1120
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
13270838
-
400
400
360×140×1120
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください