フロアラボ ハイマジックマルチワイパー

フロアラボ ハイマジックマルチワイパー - CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックマルチワイパー - CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックマルチワイパー - CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックマルチワイパー - CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックマルチワイパー - CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックマルチワイパー - CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックマルチワイパー - CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックマルチワイパー - CONDOR(山崎産業)

超極細繊維で、皮脂汚れや砂ボコリもすっきり! ドライモップやウェットモップも装着できる。

寸法(cm)クロス:21×32繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13270847-N-300495320×110×705-1160
2,380
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13270856-300520320×110×1120
2,080
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする