CONDOR(山崎産業)
フロアラボ ハイマジックマルチワイパー
超極細繊維で、皮脂汚れや砂ボコリもすっきり! ドライモップやウェットモップも装着できる。
材質
クロス:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D)(mm)
320×210
商品タイプ
スペアクロス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13270865
-
¥
538
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください