CONDOR(山崎産業)
SATTO スリムトイレブラシケース付
特殊ブラシ形状で便器のスミズミまでとどく。
ブラシがケースにつかないので衛生的。
便器の縁までらくらくお掃除。
用途
トイレ掃除に
材質
柄:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル、ケース:ポリプロピレン
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×370
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13270874
-
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください