CONDOR(山崎産業)
SW フロアモップBM スペア
(1件のレビュー)
水拭き・カラ拭き両方に対応するモップ。
フロアモップE・BMタイプ共通スペア。
材質
綿・ポリエステル・レーヨン
縦幅(mm)
約100(糸部分を含まない) 約310(糸部分を含む)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13270899
MO764-060X-SP
60
約600(糸部分を含まない) 約840(糸部分を含む)
約410
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
13270908
MO764-075X-SP
75
約750(糸部分を含まない) 約970(糸部分を含む)
約520
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
13270917
MO764-090X-SP
90
約900(糸部分を含まない) 約1120(糸部分を含む)
約610
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください