CONDOR(山崎産業)
足元が汚れにくいラバーマット
敷くだけでぬかるみ対策!足元が汚れにくい!
独自のピラミッド構造だから泥・水・砂が上がりにくい!メンテナンスも簡単で優れた耐久性
簡単にジョイント連結できます.
用途
玄関マット
材質
合成ゴム
色
ブラック
関連資料:
(1.26MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13270926
-
1枚
25×25
598
250×250×21
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
13270935
-
1枚
50×75
3435
750×500×21
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
13270944
-
1個
50×100
4565
1000×500×21
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください