曜日別特売

受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白

受話器用カールコード 0.3m クロス結線  片側ロング白 - MCO受話器用カールコード 0.3m クロス結線  片側ロング白 - MCO受話器用カールコード 0.3m クロス結線  片側ロング白 - MCO
(2件のレビュー)

電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。

ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13271888DC-J403L/WH
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: NTTビジネスホン補修
協業組合 北京都車検センター

リース期間を延長して使用しているビジネスホンのカールコードが断線し、補修部品の入手が困難であった。このカールコードは今使用している電話機の規格にぴったりで機能回復出来て良かった。

2026-01-06
用途: 受話器のコード
自動車・二輪車・自転車関連業

ビジネスフォンの受話器コードが劣化してしまい10台交換しました。雑音が入らなくなったのはいいのですが、お客様から『声が小さくて聞こえない』という苦情が増えてしまいました。古い物に戻すとよく聞こえるようです。差し込みを確認してもしっかり入っています。メーカーによっては合わないのかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする