MCO
電話回線2分配器 手動切替 IP対応
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器
あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
付属品
取付シール(約24×37mm)、木ネジ
コード長さ(m)
1
本体質量(g)
45
ケーブル
6極2芯対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×24×74(突起部除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13271924
DSP-S234
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください