サンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33m

サンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33m - MCOサンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33m - MCO
(1件のレビュー)

10%増量 お得なFAXインクリボン33m
サンヨー製FXP-NIR30Cに対応しております。

長さ(m)33適合機種メーカーサンヨー対応機種サンヨー:FXP-NIR30C、FXP-NIR30CTが使用できるFAX機(SFX-DW710・SFX-DT710・SFX-DW700・SFX-DT700・SFX-D500・SFX-DW500・SFX-D200・SFX-D200TA・SFX-DW200・SFX-D30E5・SFX-D210・SFX-DW210・SFX-D31E6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13271976FXS33SA-1
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13271976
2024-02-20
用途: FAX受信印刷
卸売・小売業

リボン残量が少なくなると用紙にくっつき巻き込んで詰まる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする