MCO
工具付きケーブルチューブ 内径17mm 黒
ケーブルの固定や結束に最適
ハサミで切れるやわらか素材
材質
チューブ:PE、工具:PP
色
黒
最大結束内径(Φmm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13272064
TVA-SP01/BK
3
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
13272080
TVA-SP02/BK
5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください