MCO
USBスピーカー 2WAY ブラック
クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能
音も電源もUSBケーブル1本で
色
ブラック
電源
DC5V(USBポートより供給)
最大出力(W)
6(3W+3W)
ケーブル長(m)
USBコネクタ間:約1.2
周波数特性
20Hz~18KHz
インターフェース
USB Aコネクタ
ケーブル長(mm)
スピーカー間:約100
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×65×30
スピーカーサイズ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13272116
USP-01/BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください