曜日別特売

トイレタンク投入の黒ずみ防止剤

トイレタンク投入の黒ずみ防止剤 - アイメディアトイレタンク投入の黒ずみ防止剤 - アイメディアトイレタンク投入の黒ずみ防止剤 - アイメディアトイレタンク投入の黒ずみ防止剤 - アイメディアトイレタンク投入の黒ずみ防止剤 - アイメディアトイレタンク投入の黒ずみ防止剤 - アイメディア

トイレタンク内を洗浄・除菌!!便器の黒ずみの原因に。10日に1回の使用でOK!※全ての菌を除菌するわけではありません。

用途トイレタンク内の洗浄成分過炭酸ナトリウム(20%)、発泡剤(炭酸ナトリウム)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸塩)、洗浄補助剤タイプ本体容量(g)25×4袋(4回分)液性弱アルカリ性使用の目安1回の洗浄に1袋(25g)使用場所トイレ商品タイプ液体内容量1個(25g×4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
132710391009611
400
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする