アイメディア
座り心地の良い極厚便座クッション
オールシーズン使える!おしりにやさしい、ふんわり柔らかな極厚クッション。吸着タイプの便座シートで取り付けカンタン。洗って繰り返し使えます。暖房便座の節電対策に。抗菌防臭。
適合
U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座
材質
表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー
取付方式
吸着タイプ
規格
極厚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13271066
1009645
ライトグレー
(約)39×17×厚み1.2~2.5
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
69884100
1010426
ベージュ
39×17×1.2~2.5
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください