業務用スカッと浴室クレンザー

業務用スカッと浴室クレンザー アイメディア 業務用スカッと浴室クレンザー アイメディア 業務用スカッと浴室クレンザー アイメディア 業務用スカッと浴室クレンザー アイメディア 業務用スカッと浴室クレンザー アイメディア 業務用スカッと浴室クレンザー アイメディア 業務用スカッと浴室クレンザー アイメディア 業務用スカッと浴室クレンザー アイメディア

浴室の床、鏡の汚れにこれ1本!業務用処方のクレンザーで落ちにくい汚れをスカッと磨き洗い!
微粒子の研磨剤がやさしく磨き上げます。
ペースト状の洗剤で使いやすく、ブルーの液でかけたところが分かりやすい。
水アカ、湯アカ、黒ずみ・ピンク汚れに。

成分研磨剤(9% けい酸系鉱物)、界面活性剤(2% アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤 液性弱アルカリ性 使用の目安汚れ全体を覆う量 使用場所浴室内の床・壁、浴槽、洗面器、風呂イス、風呂フタ、蛇口、鏡 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個(100g)
注意
※他の洗剤製品とは併用・混合はしない。
※必ず換気をよくして使用する。
※手荒れの気になる方や長時間使用する場合は、ゴム手袋を使用する。
※表面コーティングを施してある箇所には使用しない。
※材質や使用方法によっては表面にこすり跡や細かいキズが付く可能性があるため、目立たない場所で試してから使用する。 キズが気になる場合は使用しない。
※強くこすったり、繰り返し同じ場所をこすり過ぎると、キズが付くことがある。 ツヤ、光沢を必要とするものや、印字面、塗装面、コーティング加工部等(フッ素・メッキ)には使用しない。
※本液をつけたまま長時間放置せず、速やかに洗い流すか拭き取る。
※開封後はなるべく早く使い切る。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13271075 1009437
700
539
593 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする