曜日別特売

業務用スカッとカビ取りジェルスプレー

業務用スカッとカビ取りジェルスプレー - アイメディア業務用スカッとカビ取りジェルスプレー - アイメディア業務用スカッとカビ取りジェルスプレー - アイメディア業務用スカッとカビ取りジェルスプレー - アイメディア業務用スカッとカビ取りジェルスプレー - アイメディア業務用スカッとカビ取りジェルスプレー - アイメディア業務用スカッとカビ取りジェルスプレー - アイメディア業務用スカッとカビ取りジェルスプレー - アイメディア
(1件のレビュー)

ジェルスプレータイプでカビにしっかり密着して汚れを落とします!髪の毛も溶かせるのでお風呂の排水口や配管にも!たっぷり使える500ml

用途浴室のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル、目地など成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水酸化カリウム(0.9%)、増粘剤、色素液性アルカリ性使用の目安1m2あたり約10回スプレー内容量1個(500g)
注意
※ステンレス、ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰、ガラス(鏡)などには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
132711541009648
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13271154
2023-12-11
用途: 風呂場の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

壁面や椅子など広範囲にカビ取りしたい時にはスプレータイプが使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする