8倍21mm口径双眼鏡

8倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス8倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス8倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス8倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス

倍率8倍のコンパクトな双眼鏡です。
生活防水設計ですので、アウトドアシーンでの突然の雨や川縁でも安心してご使用いただけます。
高性能マルチコート仕様となっていますので、広がる景色も抜群の視界で明るく、きれいに観察できます。
折りたためば更にコンパクトになり、荷物にもなりません。
ハイキング、トレッキングなどアウトドアギアとして大活躍するでしょう。
腰のベルトに装着できる便利なソフトケースや双眼鏡を首にかけられるネックストラップも付属しています。

質量(g)170倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.4×35.1×105.3眼幅調整範囲(mm)33~72.7コーティングレンズ:マルチコート視界見掛視界:52.1°最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)122.3明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)7.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13272186LK-CL0821GYグレー
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
13272177LK-CL0821BRブラウン
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする