曜日別特売

7-21倍ズーム双眼鏡

7-21倍ズーム双眼鏡 - ロゴス7-21倍ズーム双眼鏡 - ロゴス7-21倍ズーム双眼鏡 - ロゴス7-21倍ズーム双眼鏡 - ロゴス7-21倍ズーム双眼鏡 - ロゴス

対象物を7倍で捉えて21倍でズームアップ。
シーンに合わせて倍率を変えられるので、広角から望遠まで様々な使い方を楽しむことが出来ます。
野鳥観察からハイキング、トレッキングなどアウトドアギアとしても大活躍します。
腰のベルトに装着できる便利なケース、ネックストラップも付属しています。

付属品ソフトケース、ネックストラップ質量(g)257倍率7~21倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×49×115コーティングレンズ:マルチコート視界見掛視界:29.4~45.7°最短合焦距離7m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40明るさ9~1ひとみ径(Φmm)3~1アイレリーフ(mm)12~9実視界(°)4.3~2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13272195LK-CE0721
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする