愛犬元気パックン

愛犬元気パックン - ユニ・チャーム

ユニチャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。13歳以上の愛犬用に設計された国産総合栄養食です。
やわらかくて食べやすいふっくら仕立て
13歳以上の愛犬の健康維持に配慮した総合栄養食
腰関節の健康維持のためにグルコサミン・コンドロイチンを配合
ビタミンEを強化し(愛犬元気パックン7歳以上用比約125%)、さらにビタミンCを配合した総合栄養食なので13歳以上の愛犬の健康維持により、免疫力維持をサポート
ビタミンB群を強化(愛犬元気パックン10歳以上用比約110%)
低塩分設計(愛犬元気パックン全成長段階用比約51%減)

タイプ13歳以上用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入りシリーズ愛犬元気原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフミール、ポークミール)、動物性油脂、豆類(脱脂大豆、大豆粉、おからパウダー)、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(乾燥小魚)、プロピレングリコール、グリセリン、乳化剤、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、リン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)保証栄養分析値タンパク質 15.5%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり内容量1個(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1327250964162
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする