曜日別特売

グラン・デリパウチ2つの味わい

グラン・デリパウチ2つの味わい - ユニ・チャーム

100%国産鶏肉を使用したドッグフードです。使い切りパウチ30g×2パックで、2つの味を楽しめます。
ドライタイプとソフトタイプの総合栄養食と混ぜやすいジュレタイプ
国産の厳選鶏肉を使用
うれしい低脂肪設計(愛犬元気缶角切り全成長段階用比脂肪分約30%カット)
食べきり容量でいつでも開けたてのおいしさ
30g×2つの使い切りレトルトパウチタイプ
水分補給にもおすすめ
2つの味を楽しめます
100%国産鶏肉を使用した安心の美味しさ

シリーズグラン・デリ保証栄養分析値タンパク質 6.5%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 93.0%以下、エネルギー 約15kcal/1袋あたり内容量1セット(30g×2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
132725976646413歳以上用 ジュレビーフ&なんこつ
オープン
109
120(税込)
8日以内出荷
132725886641613歳以上用 ジュレブロッコリー&チーズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする