ねこ元気

ねこ元気 - ユニ・チャーム

おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
12ケ月までの子猫に適した栄養バランス設計
からだの発育を考えて高タンパク設計(ねこ元気全成長段階用比約115%)
骨や歯の発育を考えて高カルシウム設計(ねこ元気全成長段階用比約110%)
ビタミンEを強化した子猫用総合栄養食なので、子猫の健康を維持し、免疫力を保ちます(ねこ元気全成長段階用比約200%)

タイプ健康に育つ子ねこ用お魚とお肉ミックスシリーズねこ元気原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、魚介類(白身魚ミール、フィッシュエキス、フィッシュミール、煮干パウダー、まぐろミール)、動物性油脂、卵類(卵パウダー)、豆類(脱脂大豆)、ビール酵母、乳類(脱脂粉乳)、酵母エキス、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)保証栄養分析値タンパク質 34.0%以上、脂質 16.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約370kcal/100gあたり内容量1個(1.6kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1327273769194
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする