曜日別特売

銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産まぐろ100%使用

銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産まぐろ100%使用 - ユニ・チャーム

国産まぐろ100%使用の贅沢キャットフード(ウエットタイプ)です。
国産まぐろ100%のフレークを贅沢に使用し、ほたて風味のゼリーでやわらかく仕上げた至福の逸品
15歳頃からの愛猫の健康維持を考えて、ビタミンE・B群を調整
腎臓の健康維持に配慮して、カリウムを調整
はごろもフーズ株式会社との共同開発商品。

タイプフレーク15歳頃からまぐろシリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ原材料魚介類(まぐろ、ホタテエキス)、調味料、増粘安定剤(増粘多糖類、加工デンプン)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)、塩化カリウム保証栄養分析値タンパク質 7.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 4.0%以下、水分 92.0%以下、エネルギー 約12kcal/1袋あたり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13272904640391個(35g)
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
13272947695821セット(35g×7個)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする