曜日別特売

銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産まぐろ100%使用

銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産まぐろ100%使用 - ユニ・チャーム銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産まぐろ100%使用 - ユニ・チャーム

国産まぐろ100%使用の贅沢キャットフード(ウエットタイプ)です。
国産まぐろ100%のフレークをほたて風味のジュレで和えた贅沢な美味しさ。
はごろもフーズ株式会社との共同開発商品。

シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ保証栄養分析値タンパク質 5.0%以上、脂質 0.02%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 93.0%以下、エネルギー 約14kcal/1袋あたり内容量1個(35g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1327295664128ジュレまぐろ魚介類(まぐろ、ホタテエキス)、調味料、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
1327296564186ジュレしらす・かにかま・かつお節添え魚介類(まぐろ、しらす、ホタテエキス、鰹節)、かに風味かまぼこ、調味料、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする