銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産かつお100%使用

銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産かつお100%使用 - ユニ・チャーム

素材にこだわった、国産かつお100%使用の贅沢ウェットフードです。
国産かつお100%のフレークを贅沢に使用し、ほたて風味のゼリーでやわらかく仕上げた至福の逸品
15歳頃からの愛猫の健康維持を考えて、ビタミンE・B群を調整
はごろもフーズ株式会社との共同開発商品

タイプフレーク15歳頃からかつおシリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ原材料魚介類(かつお、ホタテエキス)、調味料、増粘安定剤(増粘多糖類、加工デンプン)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)、塩化カリウム保証栄養分析値タンパク質 7.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 4.0%以下、水分 92.0%以下、エネルギー 約12kcal/1袋あたり内容量1個(35g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1327300861577
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする