銀のスプーン三ツ星グルメパウチフレーク

銀のスプーン三ツ星グルメパウチフレーク - ユニ・チャーム銀のスプーン三ツ星グルメパウチフレーク - ユニ・チャーム銀のスプーン三ツ星グルメパウチフレーク - ユニ・チャーム

香りまで贅沢な、お魚の美味しさが詰まったキャットフード(ウエットタイプ)
たっぷりの身とうまみで、抜群のおいしさを実現
15歳頃からの愛猫の健康維持を考えて、ビタミンE・B群を調整
腎臓の健康維持に配慮して、カリウムを調整
お腹の健康維持に配慮して、オリゴ糖を配合
食べやすい小さめのフレーク
ほぐしやすいやわらかゼリー仕立て

シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ保証栄養分析値タンパク質 9.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 89.0%以下、エネルギー 約15kcal/1袋あたり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13273087617741個(35g)15歳頃からまぐろ入りかつお魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンエキス、コーンスターチ、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
13273096618091個(35g)15歳頃からささみ・まぐろ入りかつお魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、肉類(チキンエキス、ささみ)、コーンスターチ、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
13273175699911セット(35g×8個)15歳頃からまぐろ入りかつお魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンエキス、コーンスターチ、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする