曜日別特売

銀のスプーン三ツ星グルメパウチジュレ

銀のスプーン三ツ星グルメパウチジュレ - ユニ・チャーム銀のスプーン三ツ星グルメパウチジュレ - ユニ・チャーム銀のスプーン三ツ星グルメパウチジュレ - ユニ・チャーム

香りまで贅沢な、お魚の美味しさが詰まったキャットフード(ウエットタイプ)
具と一緒に味わう贅沢な美味しさ
お魚のうまみがたっぷりなとろけるジュレが、お魚の身とからんで一緒に食べやすく、贅沢なおいしさを実現
15歳頃からの愛猫の健康維持を考えて、ビタミンE・B群を調整
腎臓の健康維持に配慮して、カリウムを調整

シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ保証栄養分析値タンパク質 5.0%以上、脂質 0.02%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 93.0%以下、エネルギー 約12kcal/1袋あたり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13273254622111個(35g)15歳頃からまぐろ・かつおにしらす・かにかま添え魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、カニ風味カマボコ、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Cl、K)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
13273270623111個(35g)15歳頃からまぐろ・かつおにささみ添え魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、ささみ、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Cl、K)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
13273315699881セット(35g×8個)15歳頃からまぐろ・かつおにしらす・かにかま添え魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、カニ風味カマボコ、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Cl、K)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする