曜日別特売

銀のスプーン缶

銀のスプーン缶 - ユニ・チャーム銀のスプーン缶 - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)

ユニチャームペット「銀のスプーン 缶」は、お魚のうまみをそのまま活かし、抜群のおいしさを実現したキャットフード(ウェットタイプ)です。
使いやすい便利なミニ缶サイズ(70g)
お魚(かつおとまぐろ)とささみの2つのおいしさ
発色剤不使用

シリーズ銀のスプーン保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 0.3%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 88.0%以下、エネルギー 約36kcal/缶あたり内容量1個(70g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1327358660521お魚とささみミックスしらす入り魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、調味料、増粘多糖類
オープン
179
197(税込)
8日以内出荷
1327359560544お魚とささみミックスかつお節入り魚介類(かつお、まぐろ、鰹節、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、調味料、増粘多糖類
オープン
179
197(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13273595
2024-04-26
用途: 地域猫のおやつ
リトルボート販売

この地域では野良を捕まえ避妊して放しています。一代限りの地域猫、猫ちゃん大
喜びで飛びつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする