ユニ・チャーム
銀のスプーン
銀のスプーンパウチ2種のアソート
お魚のうまみギュッと
たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現
ねこが大好きなやわらかゼリータイプ
人気の高い2フレーバーがそれぞれ2個ずつ入った4個入りのアソートパック
シリーズ
銀のスプーン
保証栄養分析値
タンパク質 9.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 89.0%以下、エネルギー 約25kcal/1袋あたり
内容量
1セット(60g×4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13273787
69781
まぐろ/まぐろ・かつおにささみ入り
【まぐろ】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類、【まぐろ・かつおにささみ入り】魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、ささみ、調味料、増粘多糖類
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
13273796
69798
まぐろ/まぐろ・かつおにかつお節入り
【まぐろ】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類、【まぐろ・かつおにかつお節入り】魚介類(かつお、まぐろ、かつお節、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
13273805
69829
まぐろ/まぐろ・かつおにしらす入り
【まぐろ】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類、【まぐろ・かつおにしらす入り】魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください