トライメイト
ロックアウト 掛金
掛け金 ロックアウトキー用
複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途
ロックアウトとして
材質
スチール
色
レッド
キー数
6(取付可能数)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13274627
TR-LOK002-25-RD
100
ノーマル
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
13274645
TR-LOK003-25-RD
110
オーバーラップタブ付き
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
13274654
TR-LOK003-38-RD
114
オーバーラップタブ付き
38
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
13274636
TR-LOK002-38-RD
112
ノーマル
38
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください