曜日別特売

精密パラレルブロックセット

精密パラレルブロックセット - ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット - ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット - ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット - ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット - ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット - ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット - ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット - ギガ・セレクション

焼き入れ総研磨済

付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274706GSP504.19組18本
50,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
13274715GSP704.16組12本
70,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
13274724GSP80-15.06組12本
47,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
13274740GSP80-28.46組12本
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
13274749GSP2002.020組40本
60,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
13274758GSP250-16.212組24本
60,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
13274767GSP250-28.012組24本
65,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする