曜日別特売

SKS精密バイス

SKS精密バイス - ギガ・セレクションSKS精密バイス - ギガ・セレクションSKS精密バイス - ギガ・セレクションSKS精密バイス - ギガ・セレクション
材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理内容量1台
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274907GSSV340.575201520
50,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
13274916GSSV451.0110252025
63,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
13274925GSSV703.0160333032
82,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
13274934GSSV906.7210404040
150,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
13274950GSSV12014.9286604050
257,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
13274959GSAS601.692252525
78,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
13274968GSAS704.0165333032
105,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
13274977GSAS908.4212404040
206,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする