ギガ・セレクション
SKS精密サインバイス
材質
SKS
寸法H(mm)
45
硬度
HRC58~60
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
63
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
93
平行度(mm)
0.003/100mm以内
熱処理
真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)
最大:46
誤差
角度:±15秒以内
寸法I
M5
直角度
0.005/100mm以内
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13274986
GSV100
5.6
160
80
¥
206,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
13274995
GSVC100
4.8
130
45
¥
206,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
13275004
GSL50
5.8
160
80
¥
206,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください