ギガ・セレクション
ツーリングワゴン
材質
本体:スチール、ホルダ:ABS
色
本体:ブラック、ホルダ:レッド
高さ(mm)
1070
材質(車輪)
TPR
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
段数
3
キャスター
固定車×2、自在ストッパー付×2
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
総耐荷重(kg)
200
引出し
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13275029
TW-CT-4BHA-BT30
36
36
¥
83,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
13275038
TW-CT-4BHA-BT40
34
32
¥
83,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
13275047
TW-CT-4BHA-BT50
36
24
¥
83,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください