ギガ・セレクション
ツールワゴン
材質
本体:スチール
色
本体:ブラック
高さ(mm)
1070
材質(車輪)
TPR
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
キャスター
固定車×2、自在ストッパー付×2
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
総耐荷重(kg)
200(1段あたり100)
引出し
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13275056
CT-2
26
3
¥
53,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
13275065
CT-23A
33
4
¥
65,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください