ギガ・セレクション
パーツキャビネット
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
材質(本体)
スチール
色
ダークグレー
引出しの色
クリア
引出し耐荷重(kg)
5/1個
有効内寸法・間口(mm)
90
有効内寸法・奥行(mm)
218
有効内寸法・高さ(mm)
55
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
引出し数
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13275144
ST1-420
466×222×350
90
218
55
4列5段
10.4
スチール
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13275160
ST1-525
586×222×350
90
218
55
5列5段
11.7
スチール
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13275169
ST1-440
466×222×642
90
218
55
4列10段
17.3
スチール
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
13275135
ST1-318
355×222×415
90
218
55
3列6段
8.4
スチール
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください