疲労軽減マット

疲労軽減マット ギガ・セレクション 疲労軽減マット ギガ・セレクション 疲労軽減マット ギガ・セレクション 疲労軽減マット ギガ・セレクション

耐火・耐熱: 火花、 切り粉等の熱に強い! [防炎物品適合番号 E2210314]
耐薬品:酸、化学薬品、石油系製品に強く、 変形の心配なし!
耐油・耐水:油・水等が染み込まず、 変形の心配なし!
耐 冷気:断熱効果により床からの冷気を防ぎます!
ヘタリにくく、長期間使える!

材質発泡合成ゴム 厚さ(mm)19 ブラック 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13275187 GSHC19-4560 450×600
10,500
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷
13275196 GSHC19-4590 450×900
16,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷
13275205 GSHC19-6090 600×900
21,000
18,880
20,768 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする