ギガ・セレクション
コントローラ
電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
用途
交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
電源(V)
出力電圧(V)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13275214
GSWL-115C-10A 100V
3.5
10
単相AC100
DC0-100
122×137×200
¥
220,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
13275230
GSWL-115C-5A 100V
3.5
5
単相AC100
DC0-100
122×137×200
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
13275239
GSWL-115C-5A 200V
3.5
5
単相AC200
DC0-100
122×137×200
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
13275248
GSHD-510-10A 100V
15
10
単相AC100
DC0-120
260×330×150
¥
235,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
13275257
GSHD-510-10A 200V
15
10
単相AC200
DC0-120
260×330×150
¥
235,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください