ギガ・セレクション
油水兼用吸着剤 ロール
油も水も吸収します。
油水兼用の高機能吸着材です。
ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
吸収量(L/枚)
0.68
形状
ロール(ケース入り)
厚さ(mm)
3
対応
油/水
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
カット後:400×500×3
寸法(mm×m)
カット前:縦400×長さ30
内容量
1巻(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸収量(L/枚)
寸法(mm×m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13275406
GSM3-R
0.68
カット前:縦400×長さ30
3
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください