オフセットコンビネーションスパナセット

オフセットコンビネーションスパナセット - ギガ・セレクションオフセットコンビネーションスパナセット - ギガ・セレクションオフセットコンビネーションスパナセット - ギガ・セレクションオフセットコンビネーションスパナセット - ギガ・セレクション
材質クロムバナジウム鋼
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法C(mm)
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
132754851242-5-D141セット(14本)10、11、12、13、14、16、17、19、21、22、24、27、30、32【10】5、【11】5、【12】5、【13】6、【14】6、【16】6、【17】7、【19】7、【21】8、【22】8、【24】8、【27】9、【30】10、【32】1014本
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
132754941242-5-E161セット(16本)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24【8】4、【9】4、【10】5、【11】5、【12】5、【13】6、【14】6、【15】6、【16】6、【17】7、【18】7、【19】7、【21】8、【22】8、【23】8、【24】816本
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする