曜日別特売

超硬ラフィング エンドミル

超硬ラフィング エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル
不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音
ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減
適度なコーナー部C面により欠損防止
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加
抜群のコストパフォーマンス

刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
面取り寸法C(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277506RCEM440-100-S8Dc:1090250.28
10,620
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13277515RCEM440-120-S10Dc:12100300.210
12,540
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
13277524RCEM440-140-S12Dc:14100320.312
19,580
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
13277540RCEM440-160-2.5DDc:1610400.316
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
13277549RCEM440-180-2.5DDc:18120450.318
30,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
13277558RCEM440-180-S16Dc:18100380.316
28,820
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
13277567RCEM440-200-2.5DDc:20125500.420
32,670
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする