曜日別特売

超硬 プランジ エンドミル

超硬 プランジ エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド

3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル
底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)ねじれ角(°)40内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
アズワン品番
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277576SZAM345-010Dc:140364-3277-234
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
13277585SZAM345-020Dc:2406.564-3277-244
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
13277594SZAM345-030Dc:350964-3277-256
3,960
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
13277610SZAM345-040Dc:4501264-3277-266
3,960
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
13277619SZAM345-050Dc:5501564-3277-276
3,960
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
13277637SZAM345-080Dc:8642064-3277-298
6,160
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
13277646SZAM345-100Dc:10702264-3277-3010
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
13277655SZAM345-120Dc:12752564-3277-3112
11,880
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13277628SZAM345-060Dc:6501664-3277-286
3,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする