曜日別特売

超硬スクエア エンドミル

超硬スクエア エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド

4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ
不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
溝加工や自動盤での加工に最適

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)37/40内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277786SJES440-010Dc:1401.54
3,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
13277795SJES440-015Dc:1.5402.34
3,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
13277804SJES440-020Dc:24034
3,030
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
13277820SJES440-025Dc:2.5403.84
3,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
13277829SJES440-030Dc:3454.56
3,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
13277838SJES440-035Dc:3.5455.36
3,440
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13277847SJES440-040Dc:44566
3,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
13277856SJES440-045Dc:4.5453.86
3,440
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13277865SJES440-050Dc:5457.56
3,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
13277874SJES440-055Dc:5.5458.36
3,440
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13277890SJES440-060Dc:64596
3,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
13277899SJES440-070Dc:76010.58
5,900
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
13277908SJES440-080Dc:860128
5,270
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
13277917SJES440-090Dc:97013.510
8,440
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
13277926SJES440-100Dc:10701510
7,530
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
13277935SJES440-120Dc:12751812
10,890
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする