曜日別特売

超硬ラジアスエンドミル

超硬ラジアスエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド

4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル
不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長L(mm)
寸法R(mm)
刃長l(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277944NRES435-040-R030Dc:457ラジアス:0.31164-3277-91
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
13277960NRES435-040-R050Dc:457ラジアス:0.51164-3277-92
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
13277969NRES435-050-R030Dc:557ラジアス:0.31364-3277-93
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
13277978NRES435-050-R050Dc:557ラジアス:0.51364-3277-94
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
13277987NRES435-060-R030Dc:657ラジアス:0.31364-3277-95
4,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13277996NRES435-060-R050Dc:657ラジアス:0.51364-3277-96
4,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13278005NRES435-060-R100Dc:657ラジアス:11364-3277-97
4,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13278014NRES435-080-R030Dc:864ラジアス:0.32064-3277-98
7,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
13278030NRES435-080-R050Dc:864ラジアス:0.52064-3277-99
7,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
13278039NRES435-080-R100Dc:864ラジアス:12064-3278-01
7,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
13278048NRES435-100-R030Dc:1072ラジアス:0.32264-3278-02
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
13278057NRES435-100-R050Dc:1072ラジアス:0.52264-3278-03
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
13278066NRES435-100-R100Dc:1072ラジアス:12264-3278-04
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
13278075NRES435-120-R030Dc:1283ラジアス:0.32664-3278-05
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
13278084NRES435-120-R050Dc:1283ラジアス:0.52664-3278-06
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
13278100NRES435-120-R100Dc:1283ラジアス:12664-3278-07
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
13278109NRES435-120-R200Dc:1283ラジアス:22664-3278-08
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
13278118NRES435-120-R250Dc:1283ラジアス:2.52664-3278-09
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
13278127NRES435-120-R300Dc:1283ラジアス:32664-3278-10
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする