曜日別特売

ハニカムアクリルミラー

ハニカムアクリルミラー - グリーンクロスハニカムアクリルミラー - グリーンクロスハニカムアクリルミラー - グリーンクロスハニカムアクリルミラー - グリーンクロスハニカムアクリルミラー - グリーンクロス

軽量で割れにくいアクリルミラーを使用した壁面鏡です。ちょっとした鏡として利用でき、お部屋の装飾としても役立ちます。また、複数枚使用することで、装飾にバリエーションができます。裏面に両面テープがついており、すぐにご使用できます。

用途部屋の装飾や鏡として。幅(mm)150厚さ(mm)2高さ(mm)130テープ幅(mm)両面:110内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ガラスミラーに比べて歪みが出やすくはなります。切断のみでエッジ加工は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
132781546300036482
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする