曜日別特売

カラビナ付き スマホケース マグ ベルト

カラビナ付き スマホケース マグ ベルト - トライメイトカラビナ付き スマホケース マグ ベルト - トライメイト
(1件のレビュー)

スマホ&iphoneケース+カラビナです。
カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です
裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。

用途スマホ&iphoneケースとして材質PU寸法(mm)165×90×25ブラック質量(g)約80タイプケース型対応機種汎用特性カラビナ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13278285TR-KH005-BK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13278285
2023-07-28
用途: 日常いつでも
日本ケア株式会社医療・福祉・介護関連業

スマホをベルトにぶら下げるための購入しました。便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする