トライメイト
カラビナリール式ストラップ
カラビナリール付きネックストラップです。
ナスカンとリールが付いた便利なストラップです。
用途
万能型ネックストラップとして
材質
PU、アルミニウム合金
色
ブラック&ゴールド
質量(g)
24
全長(cm)
52
最長寸法(mm)
リール:330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13278294
TR-STP015-BK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください